Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Clay sorozatú tisztítókesztyű

Tisztítókesztyű, Clay sorozat
CLAY KESZTYŰ 210X140 MM

Cikksz. 0585300210

EAN 4053479692661

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Clay sorozatú tisztítókesztyű

Cikksz. 0585300210
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
Festett felületek hatékony mélytisztítása és tökéletes előkészítése a legjobb polírozási eredmények érdekében
  • Könnyen eltávolítja a hagyományos tisztítással leszedhetetlen makacs lerakódásokat és foltokat a festett felületekről, tükörfényes felületet hozva létre.

  • Különösen kíméletes tisztítás a nagyon kis hőfejlődésnek és az agresszív tisztítószerek kizárásának köszönhetően.

  • Mosható és újra felhasználható

  • Számottevő idő-, energia- és költségmegtakarítás

  • Nagyon könnyen használható
Megjegyzés

Soha ne használja a Clay tisztítókesztyűt szárazon.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Lakkspray pára, gyanta, kátrány és rovarmaradványok gyors és fáradtságmentes eltávolításához, főleg új és használt gépjármű alkatrészekről. A festett felületek, üveg, króm, stb.

Útmutató

Alaposan öblítse le a tisztítandó felületet és a tisztítókesztyűt vízzel vagy semleges pH értékű autómosó samponnal (javasoljuk a nagy hígítású R1 tisztítószer használatát, cikksz.: 0893125005). Ezután használja a tisztítókesztyűt a nedves felületen anélkül, hogy nyomást gyakorolna. A tisztításkor a felületnek és a tisztítókesztyűnek is nedvesnek kell lennie. Javasoljuk, hogy a felület és a tisztítókesztyű nedvesítéséhez használjon pumpás szórópalackot, ahogyan az a tisztítási folyamat során szükséges. A tisztítási folyamat befejezése után mikroszálas kendővel távolítsa el az esetleges maradványokat. A felület tökéletesen készen áll a polírozásra vagy szigetelésre.

Szín

Fekete, Piros

Hosszúság x Szélesség

210 x 140 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomásos szórókészülék Oldószerálló

PUMPÁS FLAKON ÜRES 1 L

Kannás vagy hordós oldószertartalmú termékek egyszerű feldolgozásához
x 1 db
Univerzális tisztítószer, R1

R1 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ 5 L

Univerzális, környezetbarát tisztítószer járművekhez, műhelyekhez, irodákhoz, belső terekhez, szőnyegekhez, kárpitokhoz és minden vízálló felülethez
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk