Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Čisticí videoskop EVAPO Flex Inovativní videoskop s integrovaným čističem výparníků

EVAPOFLEX-ČISTICÍ PŘÍSTROJ PRO AUTOKLIMA

Obj. č. 5861764000

EAN 4099618872709

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Čisticí videoskop EVAPO Flex Inovativní videoskop s integrovaným čističem výparníků

Obj. č. 5861764000
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
  • Inovativní videoskop s integrovaným čističem výparníků pro přesné kontroly a efektivní čištění

  • Kamera s vysokým rozlišením a velký displej pro ostrý obraz v reálném čase

  • Flexibilní kabel sondy poskytuje přístup do těžko přístupných míst

  • Plnitelná chemická láhev zajišťuje práci bez přerušení

  • Velká interní paměť pro ukládání fotografií a videí

  • Kompaktní ergonomický design nabízí maximální mobilitu a snadné použití

  • Systém rychlého doplňování chemikálií zajišťuje účinnost

  • Robustní pouzdro vyrobené z vysoce kvalitních materiálů zajišťuje dlouhou životnost

  • Pro profesionální použití v dílnách a na místě

  • Zajišťuje důkladné čištění a přesnou diagnózu v jednom kroku
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kapacita zásobníku

250 ml

Max. pracovní tlak

8 bar

Min. provozní tlak

6 bar

Spojovací závit

1/4

Max. spotřeba vzduchu

10 l/min

Podmínky pro spotřebu vzduchu

při tlaku 6bar

Materiál pružiny

0 - nehodí se

Materiál víka

0 - nehodí se

Materiál zásobníků

Plast

Materiál hadice

0 - nehodí se

Materiál těsnicího kroužku

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace