Čisticí utěrka pro vlhké čištění
Čisticí utěrka pro vlhké čištění
Obj. č. 0899800770
EAN 4045989276417
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: 100% polypropylen
- Odolné proti rozpouštědlům
- Neuvolňují vlákna
- Pratelná pro opakované použití
- Velké role, utěrky 500 32 x 38 cm, děrovaná, modrá barva
Datové listy(X)
Autodílny, lakovny, průmyslové kuchyně, potravinářský průmysl a mnohem více
| Provedení | Role | 
| Počet utěrek | 500 ks | 
| Délka listu x šířka listu | 380 x 330 mm | 
| Plošná hmotnost na m² | 75 g | 
| Barva | Modrá | 
| Délka x šířka | 160000 x 310 mm | 
| Počet útržků | 499 ks | 
| Délka plechu | 380 mm | 
| Šířka plechu | 330 mm | 
| Materiál | PP – polypropylen | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!