Čisticí utěrka na nerezovou ocel
Čisticí utěrka na nerezovou ocel
ČISTÍCÍ ÚTĚRKY NA NEREZ, 30 KS
Obj. č. 089312130
EAN 4053479408750
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající čisticí účinek na téměř všech kovech.
- Snadno a šetrně odstraňuje skvrny, tuk, otisky prstů, usazeniny a silně znečištění
- Pro univerzální použití
- Vhodné pro každodenní použití
Speciální struktura textilie
Umožňuje čištění (hrubá strana) a leštění (jemná strana) pomocí jediného produktu
Dlouhodobá ochrana povrchu
- Zabraňuje vzniku vlhkých skvrn a koroze
- Šetří čas – nevyžaduje další leštění
Ošetřuje a chrání
- Prodlužuje životnost povrchů
- Obnovuje vzhled, chrání a konzervuje lesk nerezové oceli
Příjemná citrusová vůně
Žádné nepříjemné pachy během používání
Utěrky k okamžitému použití
Rychlé a snadné čištění
Neobsahuje silikon
Registrace NSF C1-(č. 150177), vyhovuje požadavkům C1.
Datové listy(X)
Pro rychlé a snadné čištění a leštění prakticky všech kovů, jako je nerez ocel, mosaz, měď, chrom nebo hliník dále povrchů z Resopalu, keramiky a porcelánu ve výtazích, kuchyních, vozidlech, lodích apod.
Drsnou stranou utěrky odstraňte hrubé nečistoty. Poté povrch očistěte a vyleštěte měkkou stranou. Přeleštěním čistým suchým hadrem dosáhnete skvělého lesku.
Chemická báze | Alifatické uhlovodíky |
Pach/vůně | Citrón |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Počet utěrek | 30 ks |
Šířka x délka | 27 cm x 32 cm |
Provedení | Kbelík |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!