Čisticí utěrka Tex-Wipe
Čisticí utěrka Wipe 500 Tex
TEXTILNÍ UTĚRKA
Obj. č. 0899800880
EAN 4048539688838
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální a odolná
- Optimální čištění
- Utěrka odolná vůči roztržení pro čištění jemných i hrubých povrchů.
Velmi univerzální
- Vhodná na lakované, kovové a hladké dřevěné povrchy
- Odstraňuje vodu a olejové a mastné skvrny; v některých případech odolává kyselinám, zásadám a rozpouštědlům
- Silně absorpční
- Neobsahuje silikon
Čisticí utěrka nabízí vynikající odolnost vůči většině běžně dostupných rozpouštědel a v některých případech i vůči kyselinám a zásadám.
Datové listy(X)
Utěrka Wipe 500 Tex je vhodná pro čištění povrchů v nejrůznějších oborech (automobilový průmysl, obrábění kovů, výstavba kuchyní, tiskárny, výrobní haly). Ideální i pro čištění skleněných povrchů. Čisticí utěrka slouží k odstraňování nečistot, jako je olej nebo mazivo. Utěrka je velmi pevná a umožňuje tedy čištění hrubých materiálů (např. dřevotříska) nebo ostrých hran.
Očistěte povrch pomocí utěrky. Čisticí účinek lze zvýšit použití čisticích prostředků Würth.
Provedení | Role |
Konstrukce | Role |
Délka listu x šířka listu | 38 x 32 cm |
Plošná hmotnost na m² | 70 g |
Barva | Modrá |
Délka x šířka | 19000 x 32 cm |
Počet útržků | 500 ks |
Délka plechu | 38 cm |
Šířka plechu | 32 cm |
Materiál | PP – polypropylen |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!