Čisticí utěrka Tex-Rein
Čisticí utěrka Tex-Rein
UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.
 
				 
				 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Otírání a čištění beze zbytků
- Malý obsah cupaniny
- Silně absorpční
- Stálobarevná - nevybledne
- Extra měkká pro jemné ošetření povrchu
Odolná a pevná
- Mimořádně odolná vůči roztržení a vodě
- Lze prát, ždímat a opakovaně používat
- Dlouhá životnost
- Odolné proti rozpouštědlům
- Neobsahuje silikon
Datové listy(X)
Ideální na čištění hladkých a jemných povrchů, např. při přípravě na nátěr a po natírání Ideální i pro polygrafii a elektroniku.
- Vyrobeno z materiálu DuPont Sontara®
- Opakovaně použitelná čisticí utěrka odolná proti roztržení pro čištění za mokra i za sucha
- Ideální pro polygrafii a elektroniku
- Předběžné ošetření laku
- Citlivé povrchy
| Provedení | Dávkovač | 
| Konstrukce | Skládané vrstvy | 
| Počet utěrek | 150 ks | 
| Délka listu x šířka listu | 38 x 27 cm | 
| Plošná hmotnost na m² | 69 g | 
| Barva | Tyrkysová | 
| Délka plechu | 38 cm | 
| Šířka plechu | 27 cm | 
| Materiál | 56% dřevní buničina, 44% polyester |