Čisticí utěrka Tex-Clean
Čisticí utěrka, Tex-Clean
ČISTICÍ UTĚRKA(TEX-CLEAN)-38X42CM-140KS
 
				 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Extrémně odolné proti roztržení – udržuje pevnost za mokra
- Oděruvzdorné provedení
- Téměř neuvolňuje vlákna
- Silně absorpční
- Lze ji ždímat
- Neobsahuje silikon
- Praktické střídavé skládání pro snadný odběr
Datové listy(X)
- Citlivé oblasti
- Před a po ošetření laku
- Tiskárny
- Údržbářské práce (např. v odvětví větrné energie)
- Technické služby
| Provedení | Igelitový sáček | 
| Konstrukce | Střídavý sklad | 
| Počet utěrek | 140 ks | 
| Délka listu x šířka listu | 42 x 38 cm | 
| Plošná hmotnost na m² | 67 g | 
| Barva | Šedá | 
| Délka plechu | 42 cm | 
| Šířka plechu | 38 cm | 
| Materiál | 56 % celulózy, 44 % PES |