Čisticí utěrka Softex
UBROUSKY SOFTEX 29X38CM 10X50KS=1BAL
Obj. č. 0899800901
EAN 4011231844642
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nezanechává žádné škrábance, takže je vhodný jako lešticí hadřík
Hrubá struktura otvorů pro optimální mechanický čisticí výkon
Univerzální a odolná
- Extrémně odolné proti roztržení – udržuje pevnost za mokra
- Lze ji prát, ždímat a opakovaně používat
- Odolná vůči rozpouštědlům
- Malý obsah cupaniny
Materiál podobný textilu, 100% přírodní
- 100% viskózová stříže
- Biologicky odbouratelný
- Silně absorpční
- Malý obsah cupaniny
Bez chemikálií a syntetických vláken
- Splétaná struktura odolná vůči vodě
- Neobsahuje silikon
- Bezpečné pro styk s potravinami
Datové listy(X)
Ideální pro použití v průmyslu a domácnosti, v potravinářství, nemocnicích apod.
Provedení | Formátovaný ručník |
Konstrukce | Skládané vrstvy |
Počet utěrek | 500 ks |
Délka listu x šířka listu | 38 x 29 cm |
Plošná hmotnost na m² | 65 g |
Barva | Bílá |
Délka plechu | 38 cm |
Šířka plechu | 29 cm |
Materiál | Textil |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3590,000 g |