Čisticí papír
Čisticí papír pro odběrný box
PAPÍR 1 VR.KREP.30X19CM,865 ÚTRŽKŮ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Silně absorpční
- Malý obsah cupaniny
- Vysoká absorpční kapacita a odolnost vůči trhání
- Kompatibilní se všemi běžnými dávkovači.
- Po vyjmutí vnitřní trubice se spirálovou perforací vhodné i pro dávkovací boxy se středovým plněním
Naše výrobky s certifikační značkou EU Ecolabel šetří zdroje a jsou šetrné k životnímu prostředí. Certifikát EU Ecolabel osvědčuje využívání udržitelných pěstitelských zdrojů a definuje jasné požadavky na procesy šetrné k životnímu prostředí v celé výrobní fázi.
Datové listy(X)
Tento čisticí papír je vhodný pro čištění povrchů v nejrůznějších oborech (automobilový průmysl, obrábění kovů, výstavba kuchyní). Čisticí papír slouží k odstraňování nečistot, jako je olej nebo mazivo. Papír je velmi pevný a umožňuje tedy čištění hrubých materiálů (např. dřevotříska) nebo ostrých hran.
Vyčistěte povrchy čisticím papírem. Čisticí účinek lze zvýšit použití čisticích prostředků Würth.
Materiál | 100 % recyklovaných vláken |
Konstrukce | Role |
Barva | Bílá |
Počet listů | 1000 ks |
Počet vrstev | 1 ks |
Délka listu x šířka listu | 30 x 17,8 cm |
Délka role | 300 m |
Vnější průměr | 20 cm |
Plošná hmotnost na m² | 21,5 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!