Čisticí papír
PAPÍR 1 VR.KREP.20.5X38CM,790 ÚTRŽKŮ
Obj. č. 0899800653
EAN 4011231844598
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výhody
- Vysoce absorpční
- Kompatibilní se všemi centrovanými dávkovači.
- Široká škála materiálu a šířek.
- Prakticky bez cupaniny pro čistý výsledek.
- Vysoce savé, odolné proti natržení
- Vnitřní trubku se spirálovou perforací lze vyjmout pro použití v dávkovacích boxech se středovým podáváním.
Certifikát EU ECOLABEL
- Výrobky se značkou EU ECOLABEL jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje.
- Certifikát osvědčuje využívání udržitelných zdrojů a definuje jasné požadavky na procesy šetrné k životnímu prostředí v celém výrobním procesu.
Datové listy(X)
- Vhodné pro čištění povrchů v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, kovoobrábění nebo výstavba kuchyní.
- Například pro čištění/odstraňování olejů a maziv.
- Také pro čištění povrchů a hran hrubými materiály, jako jsou třísky nebo hobliny (díky vysoké pevnosti).
- Povrchy nutno očistit pomocí čisticího papíru.
- Čisticí účinek lze zvýšit s použitím čisticích prostředků WÜRTH.
Materiál | Směs odpadního papíru |
Konstrukce | Role |
Barva | Bílá |
Počet listů | 865 ks |
Počet vrstev | 1 ks |
Délka listu x šířka listu | 30 x 19 cm |
Délka role | 260 m |
Vnější průměr | 195 mm |
Plošná hmotnost na m² | 21,5 g |
Vnitřní průměr | 73 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!