Čisticí papír ECOLINE
PAPÍR 2 VRSTVÝ BÍLÝ ROLE 22X36/1400
Obj. č. 0899800290
EAN 4011231844499
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výhody
- Zvláště dobře absorbuje tekutiny.
- Kompatibilní se všemi běžnými dávkovači.
- K dispozici v široké škále délek a šířek.
- Téměř žádná cupanina, čistý výsledek práce.
- Vysoce savé, odolné proti trhání.
Značka EU ECOLABEL a symbol sklenky s vidličkou
- Výrobky s tímto těsněním mají certifikát EU ECOLABEL a jsou šetrné k životnímu prostředí.
- Certifikát potvrzuje využívání udržitelných zdrojů a definuje jasné požadavky na procesy šetrné k životnímu prostředí v celém výrobním procesu.
- Symbol sklenky s vidličkou označuje produkty, které mohou přijít do styku s potravinami.
Datové listy(X)
- Vhodné pro čištění povrchů v různých oblastech, jako je automobilový průmysl, zpracování kovů nebo stavba kuchyní.
- Na nečistoty, jako je olej nebo mazivo.
- Vhodné i pro čištění povrchů a hran od hrubých materiálů, jako jsou třísky nebo hobliny (díky vysoké pevnosti).
- Povrchy nutno očistit pomocí čisticího papíru.
- Čisticí účinek lze zvýšit s použitím čisticích prostředků WÜRTH.
Materiál | Celulóza |
Konstrukce | Role |
Barva | Bílá |
Počet listů | 1400 ks |
Počet vrstev | 2 ks |
Délka listu x šířka listu | 36 x 22 cm |
Délka role | 504 m |
Vnější průměr | 380 mm |
Plošná hmotnost na m² | 35 g |
Vnitřní průměr | 70 mm |
Počet útržků | 1400 ks |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!