Čisticí kartáč s připojovacím závitem M6 WIT-RMB
Čisticí kartáč na zdivo a beton, M6
ČISTÍCÍ KARTÁČ-RMB 18-MA-ST-M6
Obj. č. 0903489618
EAN 4062856005130
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Drátěný kartáč z nerezové oceli se spojovacím závitem M6
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr otvoru | 18 mm |
Vhodné pro kotevní tyč | M16 |
Vhodné pro objímku s vnitřním závitem | FT M10, FT M12 |
Vhodné pro děrované pouzdro | 118/95 |
Vhodné pro průměr tyče | 14 |
Vnější průměr | 20 mm |
Délka | 200 mm |
Délka plnění | 100 mm |
Spojovací závit | M6 |
Materiál | Ocel |
Materiál drátu | Nerezová ocel |