Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Čisticí kartáč s připojovacím závitem M6 WIT-RMB

Čisticí kartáč na zdivo a beton, M6
ČISTÍCÍ KARTÁČ-RMB 14-MA-ST-M6

Obj. č. 0903489614

EAN 4062856005116

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Čisticí kartáč s připojovacím závitem M6 WIT-RMB

Obj. č. 0903489614
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
Pro čištění otvorů vrtaných do betonu a zdiva (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Drátěný kartáč z nerezové oceli se spojovacím závitem M6

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr otvoru

14 mm

Vhodné pro kotevní tyč

M12

Vhodné pro objímku s vnitřním závitem

FT M8, FT M10

Vhodné pro průměr tyče

10

Vnější průměr

16 mm

Délka

180 mm

Délka plnění

80 mm

Spojovací závit

M6

Materiál

Ocel

Materiál drátu

Nerezová ocel

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace