Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Čisticí kartáč s připojovacím závitem M6 WIT-RMB

Čisticí kartáč na zdivo a beton, M6
ČISTÍCÍ KARTÁČ-RMB 12-MA-ST-M6

Obj. č. 0903489612

EAN 4062856005178

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Čisticí kartáč s připojovacím závitem M6 WIT-RMB

Obj. č. 0903489612
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
Pro čištění otvorů vrtaných do betonu a zdiva (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Drátěný kartáč z nerezové oceli se spojovacím závitem M6

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr otvoru

12 mm

Vhodné pro kotevní tyč

M10, M12

Vhodné pro objímku s vnitřním závitem

FT M6, FT M8

Vhodné pro děrované pouzdro

SH 12 x 80, 112/50

Vhodné pro průměr tyče

8

Vnější průměr

14 mm

Délka

140 mm

Délka plnění

80 mm

Spojovací závit

M6

Materiál

Ocel

Materiál drátu

Nerezová ocel

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace