Čisticí kartáč Pro beton a VÝZTUŽE se spojovacím závitem M8 WIT-RB
Čistící kartáč pro WIT-UH 300
ČISTÍCÍ KARTÁČ-WIT-(RB14)-14MM-M8
Obj. č. 0903489514
EAN 4058794848335
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro čištění otvorů v betonu
- WIT-UH 300, varianta 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-PE 1000, varianta 1
- WIT-PE 1000, REBAR
Se spojovacím závitem M8
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr otvoru | 14 mm |
Vhodné pro kotevní tyč | M12 |
Vhodné pro průměr tyče | 10 |
Vnější průměr | 15,5 mm |
Délka | 150 mm |
Délka plnění | 80 mm |
Spojovací závit | M8 |
Materiál drátu | Ocel |