Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Čisticí kartáč Pro beton a VÝZTUŽE se spojovacím závitem M8 WIT-RB

Čistící kartáč pro WIT-UH 300
ČISTÍCÍ KARTÁČ-WIT-(RB10)-10MM-M8

Obj. č. 0903489510

EAN 4058794848311

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Čisticí kartáč Pro beton a VÝZTUŽE se spojovacím závitem M8 WIT-RB

Obj. č. 0903489510
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
Pro čištění vrtaných otvorů do betonu (vstřikovací systém do betonu Multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Pro čištění otvorů v betonu


  • WIT-UH 300, varianta 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, varianta 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


Se spojovacím závitem M8

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr otvoru

10 mm

Vhodné pro kotevní tyč

M8

Vnější průměr

11,5 mm

Délka

150 mm

Délka plnění

80 mm

Spojovací závit

M8

Materiál drátu

Ocel

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace