Čistič skla ECOLINE
GLSCLNR-SPRAYBOTTLE-ECO-500ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ekologicky šetrný produkt
- Představuje omezení a prevence rizik pro osoby a životní prostředí díky snížení množství odpadu z obalových materiálů a zvýšené biologické rozložitelnosti
- Evropské ocenění Ecolabel zaručuje optimální kvalitu výrobku a kompatibilitu se životním prostředím
Šetrný k materiálům díky přírodním složkám a neutrální hodnotě pH, která neovlivňuje povrchy.
Zcela odstraňuje otisky prstů, prach, nečistoty ze silnice, nikotinové skvrny a zbytky vosku z automyčky.
Výrobky s ekoznačkou EU jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje.
Certifikát EU Ecolabel osvědčuje využívání udržitelných zdrojů a definuje jasné požadavky na procesy šetrné k životnímu prostředí v celém výrobním procesu.
- Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci.
- Není určeno k čištění větších ploch.
Datové listy(X)
- Vhodné pro ruční mytí oken, zrcadel a čelních autoskel.
- Doporučeno pro čištění celého čelního skla / oken včetně okraje a ostřiku PVC nebo PUR-RIM při opravě čelního skla / oken.
Čistič skel ECOLINE nastříkejte a nechte krátce působit a poté setřete suchou utěrkou, která neuvolňuje vlákna.
Pokyny pro výměnu zasklení:
Čelní sklo / okno je nejprve nutno umýt čističem na sklo a abrazivní čisticí houbičkou 0899700408.
Poté čelní sklo / okno otřete hadrem bez cupaniny. Další informace naleznete v technických údajích.
Obsah balení | 500 ml |
Hmotnost výrobku (na kus) | 546,583 g |
Provedení | Sprej |
Chemická báze | Vodní tenzid |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Zelená |
Hodnota pH / podmínky | 8 / při 20°C |
Min. bod vzplanutí | 34 °C |
Hustota/podmínky | 0,982 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!