Čistič plastů, typ 10
Mírně změkčující čistič plastů, typ 10
ČISTIČ PRO SYSTEMKLEBER 1000 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychleschnoucí čistič
- Bez obsahu chlorovaných uhlovodíků a aromat
Datové listy(X)
- Vhodné jako příprava na lepení a odstranění šmouh na profilech z tuhého PVC (bílé barvy) při montáži plastových oken ve specializovaných firmách
- Jako předzpracování a pro čištění různých neprůhledné termoplastů a plastů tvrditelných teplem v různých odvětvích, např. při stavění veletržních stánků, reklamních tabulí, reklamním průmyslu a jiných řemesel.
- Pro předmytí střešních plastů a stěnových fólií ve stavebnictví, stavebních řemesel, stavební konstrukce
| Obsah balení | 1000 ml | 
| Provedení | Plechovka | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Barva | Bezbarvý | 
| Chemická báze | Ester kyseliny monokarbonové | 
| Hustota/podmínky | 0,9 g/cm³ / při 20°C, EN 542 | 
| Min. bod vzplanutí | -4 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Skladování v chladu a suchu, bez slunečního svitu, 15°C až 25°C | 
| Neobsahuje AOX | Ano |