Čistič oken a skel
Čistič oken a skel
ČISTIČ OKEN A SKEL 5 L
Obj. č. 08902205
EAN 4045989910113
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Čistí beze stop
- Nezanechává šmouhy blokující výhled řidiče
- Bezpečný i za jízdy v noci (nehrozí oslnění)
Účinné složení
- Rychlý a spolehlivý čisticí účinek
- Malá spotřeba, šetří náklady
Vynikající materiálová snášenlivost
- Nepoškozuje barvy, pryž ani plasty
- Nezanechává skvrny
Antistatický účinek
Vhodný pro použití na polykarbonátové sklo, skleněné povrchy na fotovoltaických zařízeních a oděruvzdorné sklo
Rychlé a účinné čištění, nezanechává stopy, nepoškozuje lesklé povrchy
Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci.
Datové listy(X)
Pro čištění skla a hladkých povrchů. Na čelní skla osobních/nákladních vozů a autobusů, okna a rámy, zrcátka, keramiku, obklady i citlivé povrchy jako lak či plasty nebo fotovoltaické a oděruvzdorné sklo.
1. Nastříkejte na čištěný povrch dostatečné množství přípravku.
2. Jsou-li nečistoty zatuhlé, nechte přípravek krátce působit a poté jej otřete mikrovláknovou utěrkou nebo čisticím papírem.
| Obsah balení | 5 l | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 5187,000 g | 
| Chemická báze | Etanol | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Barva | Transparentní | 
| Min. bod vzplanutí | 48 °C | 
| Hustota/podmínky | 0,98 g/cm³ / při 20°C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Biologicky odbouratelné | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!