Čistič naftového vstřikovacího systému
Čistič naftového vstřik. systému
DIESEL - ADITIV ČISTIČ-300ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro čištění vstřikovacího čerpadla a trysek
- Uvolňuje a odstraňuje nánosy, a to i v mikro-vrstvách
- Zajišťuje čisté spalování
Neutralizuje a váže kyselý kondenzát
- Chrání palivový systém před korozí
- Čistí a chrání systém od nádrže až po spalovací komoru
Zlepšuje cetanové číslo a snižuje „klepání“ související s palivem
Aktivní látka se soustředí na syntetické složky používané v národních a mezinárodních naftových palivech.
Datové listy(X)
- Po všech opravách systému vstřikování a motoru obecně
- Po všech dolaďovacích prácích
- Pro obtíže při spouštění motoru
Obecně po dokončení všech oprav vstřikovacího systému a motorového prostoru nalijte obsah plechovky do nádrže. 300 ml vystačí na 30–50 litrů motorové nafty. 1000 ml na 200 litrů.
| Obsah balení | 300 ml | 
| Barva | Hnědá | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Chemická báze | Uhlovodík | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Hustota | 0,845 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Min. bod vzplanutí | 62 °C |