Čistič na textil Liquid Clear
Čistič na textil Liquid Clear
LIQUID CLEAR ČISTIČ TEXTILIÍ 500ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Čistí a impregnuje v jednom kroku
- Omezuje absorpci vody a oleje a znečištění různými látkami (např. kávou nebo džusem)
- Případné nové nečistoty se lépe odstraňují.
- Šetří čas a peníze
Čirá tekutina
- Lze bez obav použít i na světlé textilie
- Velmi tenká neviditelná povrchová vrstva
Bez zápachu
- Neobsahuje žádné alergenní aroma
- Eliminuje veškeré nepříjemné pachy v interiéru vozidla
Snadné a praktické použití
- Po zaschnutí není nutné další ošetření
- Vodou ředitelné řešení, které nevyžaduje žádná další bezpečnostní opatření při práci
Velmi dobrá materiálová snášenlivost
- Široká škála použití na všechny látky
- Žádný nepříznivý účinek na vlastnosti látky
Trvalá ochrana látek díky aktivní povrchové impregnaci
- Látka zůstává jemná a prodyšná
- Dobrá odolnost vůči mechanickému tření
Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci. Během procesu čištění nedovolte, aby výrobek zasychal během čištění, tj. pokud na povrchu ještě nejsou nečistoty, které je třeba ošetřit. Chraňte před mrazem.
Datové listy(X)
Pro hloubkové čištění pórů textilií všech druhů, např. potahů sedadel, koberců, stahovacích střech, žaluzií apod. Vhodný i na hladkou kůži.
Nastříkejte na znečištěné místo neředěný přípravek, nechte jej krátce působit a odstraňte nečistoty kartáčem. Podle potřeby tento postup opakujte. Impregnační účinek lze po vyčištění zesílit nastříkáním tenké vrstvy na celý povrch. Při mírném znečištění lze ředit v poměru 1:10 v aplikační sprejové nádobce. Po aplikaci nechte povrch důkladně uschnout.
Rada:
Impregnační účinek je lepší při pravidelné aplikaci (v koncentrované podobě). Impregnační a čisticí účinek při větším naředění klesá.
| Obsah balení | 500 ml | 
| Provedení | Rozprašovač | 
| Pach/vůně | Bez zápachu | 
| Barva | Transparentní | 
| Chemická báze | Butoxy-etanol | 
| Hodnota pH | 5,0 | 
| Hustota/podmínky | 1 g/cm³ / při 20°C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Biologicky odbouratelné | Ano | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!