Čistič na TFT/LCD displeje
Čistič na TFT/LCD displeje
ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA TFT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Antistatický účinek
- Snadná a ekonomická aplikace
- Snadné čištění a antistatický účinek
- Při aplikaci nevznikají trhlinky
- Vyrobeno z obnovitelných surovin, obzvláště šetrný k pokožce a zcela biologicky rozložitelný
- Šetrný k materiálům – nepoškozuje pryž, lak ani plasty
- Příjemná vůně
- Dokonale rovnoměrný postřik
Nepoužívejte na horké ani teplé TFT/LCD displeje a při aplikaci nestříkejte na rám displeje.
Datové listy(X)
Pro odstraňování např. otisků prstů, nečistot, skvrn od cigaretového kouře, tuků a silikonových olejů
- TFT, plazmové a LCD displeje
- Veškeré běžné plasty, např. klávesnice a skříně PC
- Kovové a skleněné povrchy vč. plexiskla
- Navigační přístroje
- Všechny dotykové obrazovky, např. mobilní telefony, CNC stroje apod.
- Telefony
- Pracovní stoly
- Faxy a kopírky
Před použitím nádobku řádně protřepejte. Přípravek rovnoměrně nastříkejte na vychladlý displej, nechte krátce působit a otřete čistou mikrovláknovou utěrkou, na kterou jemně přitlačte. Další možností je nastříkat pěnu na mikrovláknovou utěrku a displej s ní očistit.
| Obsah balení | 200 ml | 
| Chemická báze | 2-propanol, vyčištěná voda | 
| Barva | Bezbarvý | 
| Hustota | 0,917 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!