Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Čistič motorů

Čistič motorů
ČISTIČ MOTORU 300 ML

Obj. č. 089023

EAN 4099618218187

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Čistič motorů

Obj. č. 089023

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Účinný čistič na motory, převodovky, stroje, podvozky a karosérie

Rychle a snadno odstraňuje olej, mazivo, asfalt a další nečistoty


Vynikající aplikace a výsledky



Šetrný k materiálům


Široký rozsah použití



V samostatné nádobě, lze použít ručně nebo ve vysokotlakém zařízení


Univerzální možnosti použití



Biologicky rozložitelný > 95 %


Neobsahuje AOX, formaldehyd ani halogenové uhlovodíky



Snadná separace


Při správném použití na normální znečištění nehrozí poškození odlučovače lehkých kapalin

Upozornění

Systém zapalování je nutno překrýt vhodnými prostředky, aby po čištění motoru nedocházelo k problémům se startováním. Pro účinné čištění doporučujeme použití horkovodní vysokotlaký čistič. Použitím horké vody lze aktivně zvýšit čisticí účinek při běžné aplikaci.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Motory, převodovky, podvozky, karosérie, stroje, podlaha v servisu apod.

Návod

Nastříkejte přípravek důkladně na čištěné díly ze vzdálenosti 20–40 cm, nechte 10 minut působit a potom opláchněte rozpuštěné nečistoty silným proudem vody (vysokotlakým čističem).

Obsah balení

0,3 l

Provedení

Sprej

Pach/vůně

Charakteristický

Barva

Bezbarvý

Chemická báze

Minerální olej

Hustota/podmínky

0,72 g/cm³ / při 20°C

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Biologicky odbouratelné

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace