Čistič kůže PERFECT
Čistič na kůži PERFECT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce účinný pěnový čistič na kůži a syntetickou kůži
- Odolné nečistoty a skvrny jsou odstraněny, takže se kůži vrátí původní barva
- Hloubkové čištění pórů umožňuje vysoce kvalitním složkám pro péči o kůži přípravku PERFECT proniknout hluboko do kůže pro dlouhotrvající ochranu
Není vhodný na anilinovou kůži a semiš. Před použitím (zejména u kožených volantů) proveďte zkoušku stálobarevnosti kůže a odolnosti vůči oděru na malé nenápadné ploše. Neaplikujte na vyhřívaný povrch a nenechte zaschnout. Chraňte před mrazem.
Datové listy(X)
Vhodný pro kožené a syntetické kůže pro interiéry vozidel, kožený nábytek, kožené oblečení atd.
Vysajte volné nečistoty. Nastříkejte čistič na kartáč nebo houbu na textil a kůži a vmasírujte do kůže. Poté důkladně otřete vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Po čištění doporučujeme používat k ochraně, péči a uzavření kůže přípravek pro péči o kůži PERFECT.
| Obsah balení | 1 l | 
| Pach/vůně | 0 - nehodí se | 
| Barva | Světle hnědá transparentní | 
| Chemická báze | Vodní směs | 
| Hustota/podmínky | 1,005 g/cm³ / při 20°C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 5 Roky | 
| Biologicky odbouratelné | Ano | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Hodnota pH | 9 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!