Čistič kovů 7063
Čistič kovů 7063
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající čisticí účinek
- Odstraňuje spolehlivě a beze zbytků maziva, oleje, prach a další nečistoty z kovových povrchů
- Rychle odpařující rozpouštědlo v kombinaci se silným proudem pro optimální čištění povrchů
- Optimální příprava na lepení
Lze použít i k odstraňování zbytků lepidla a těsnicí hmoty.
Čistič kovů 7063 nemá vliv na rychlost zasychání a konečnou pevnost anaerobních lepidel; zajišťuje pouze dobrou přilnavost a spolehlivé vytvrzení díky vysoké čistotě povrchu. Znečištěný nebo částečně znečištěný povrch může mít nežádoucí vliv na účinnost lepidla.
Na lakovaných plochách, plastech a gumě je nutno s přípravkem pracovat šetrně. V případě choulostivých povrchů ověřte materiálovou kompatibilitu na skrytém místě. Nepoužívejte na horké povrchy ani v blízkosti elektrických kontaktů. Hrozí vznícení!
Datové listy(X)
Lze použít na kovové povrchy (motory, skříně, příruby převodovek, klouby, závěsy apod.)
Nastříkejte pečlivě dostatečné množství přípravku na čištěné povrchy a nechte okapat přebytečný produkt. Je-li povrch stále mokrý, otřete jej čistou papírovou utěrkou, abyste odstranili znečišťující látky a přebytečné rozpouštědlo. V případě potřeby čištění opakujte. Před lepením nechte povrch zcela oschnout, aby se do lepeného spoje nedostalo žádné rozpouštědlo. Lepidlo naneste ihned a přitiskněte povrchy k sobě.
| Obsah balení | 500 ml | 
| Pach/vůně | Jemný | 
| Barva | Bezbarvý | 
| Chemická báze | Směs organických rozpouštědel | 
| Hustota/podmínky | 0,729 g/cm³ / při 20°C | 
| Min. bod vzplanutí | -21 °C | 
| Neobsahuje aceton | 0 - nehodí se | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Neobsahuje VOC | Ne | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Pokojová teplota | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!