Čistič hliníkových disků
Čistič hliníkových disků
ČISTIČ AL DISKŮ, RUČNÍ SPREJ 500 ML
Obj. č. 0890102
EAN 4050641084415
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsahuje kyselinu fosforečnou
Odstraňuje i nejvíce zatuhlé nánosy nečistot z brzd, kousky asfaltu a jiné obtížně odstranitelné znečištění
Ekonomické použití
- Šetří čas a peníze
- Při pravidelném použití obnovuje původní vzhled. Zabraňuje vzniku nového znečištění.
Bez obsahu AOX a silikonu
Určeno pouze na lité ráfky. Nepoužívejte na horké disky kol ani na přímém slunci. Nestříkejte na autolak, chrom, leštěný hliník, plasty a podobné povrchy.
Datové listy(X)
Pro šetrné čištění litých disků kol
Nastříkejte přípravek v rovnoměrné vrstvě na celý disk. V případě silně zatuhlých nečistot lze čisticí účinek zvýšit použitím ručního kartáče na disky kol nebo houby Würth. Nepřekračuje dobu působení 30 sekund. U nelakovaných hliníkových disků proveďte nejprve zkoušky materiálové kompatibility na neviditelném místě.
| Obsah balení | 500 ml | 
| Hmotnost obsahu | 570 g | 
| Provedení | Sprej | 
| Chemická báze | Kyselina fosforová, neiontová povrchově aktivní činidla | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Barva | Bezbarvý | 
| Hodnota pH / podmínky | 1 / při 20°C | 
| Min. bod vzplanutí | 38 °C | 
| Hustota/podmínky | 1,14 g/cm³ / při 20°C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Neobsahuje kyseliny fosforu | Ne | 
| Biologicky odbouratelné | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!