Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Čistič disků

Čistič disků CONSUMER LINE
ČISTIČ-DISKŮ

Obj. č. 5861900009

EAN 4099618158605

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Čistič disků

Obj. č. 5861900009
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
Vysoce účinný speciální čistič bez obsahu kyselin pro všechny ocelové a hliníkové disky a kryty nábojů.
  • Rychle a snadno odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty, jako je například připálený prach na brzdách, zbytky gumy a dehtu a další nečistoty ze silnice

  • Šetrná receptura nepoškozuje povrch disku ani šrouby kola

  • Produkt je velmi úsporný k použití

  • Neobsahuje silikon
Upozornění

Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci. Doporučená pracovní teplota je 10–25 °C. Chraňte před mrazem.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Disky a kryty nábojů z oceli a lehkých kovů

Návod

Postříkejte disk rovnoměrně ze vzdálenosti 15 až 30 cm. Nechte čisticí prostředek pracovat asi 5–10 minut. Odstraňte nečistoty vlhkou houbou nebo kruhovým kartáčem a důkladně opláchněte proudem vody. V případě potřeby omyjte jako obvykle nebo proveďte mycím tunelem. Produkt nenechávejte zaschnout.

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace