Čistič brusného pásu
Čistič brusného pásu
X-ČISTIČ NA BRUS. PÁSY
Obj. č. 089301
EAN 4011231831871
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elastický čistič pro odstranění zbytků brusného materiálu, který otupuje mřížky pásu
- Udržuje pás účinný po dlouhou dobu
- Zajišťuje rovnoměrné broušení
- Zabraňuje poškrábání
- Prodlužuje dobu mezi výměnou pásu
Čistič musí být držen v mírném úhlu ve směru otáčení řemenu (viz obrázek)
Datové listy(X)
Držte čistič pevně proti povrchu pásu, dokud nebudou odstraněny všechny zbytky. Pás nebo kotouč musí pracovat při normální rychlosti otáčení
| Chemická báze | Kaučuk | 
| Hustota | 0,93 g/cm³ | 
| Délka | 209 mm | 
| Šířka | 41 mm | 
| Výška | 41 mm | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 243,000 g |