Čistič benzínového vstřikovacího systému
Čistič benzínového vstřik. systému
BENZIN - ČISTIČ VSTŘIKOVÁNÍ 300ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Čisticí účinek
- Odstraňuje usazeniny pryskyřic a laků ve formě mikročástic ze vstřikovacích ventilů a rozdělovače paliva
- Zajišťuje přesné řízení vstřikovacích ventilů
- Díky přesnému vstřikování paliva se spotřebovává méně paliva
- Váže a neutralizuje kondenzáty kyselin
- Chrání proti korozi
Datové listy(X)
- Pro zvýšenou spotřebu paliva v důsledku špatného vstřikování paliva
- Lze použít pro preventivní údržbu při každé kontrole
- Pro všechny vstřikové zážehové motory s katalyzátorem i bez něj
- Pro nepravidelný chod motoru
Objem 150 ml vystačí na 25–30 litrů paliva a objem 300 ml vystačí na 50–60 litrů paliva.
Vyprázdněte obsah nádobky do palivové nádrže.
| Obsah balení | 300 ml | 
| Barva | Bezbarvý | 
| Pach/vůně | Rozpouštědlový | 
| Chemická báze | Nafta | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Hustota | 0,8 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Min. bod vzplanutí | 30 °C |