Čistič a proplachovač motoru pro použití ve všech zážehových a vznětových motorech
Čistič a proplachovač motoru
OLEJ - ČISTIČ VNITŘKU MOTORU
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vyčištěný motor s novým olejem nyní funguje na plný výkon.
- Rychlý a šetrný proces čištění
- Nepoškozuje těsnění
- Optimalizuje emise výfukových plynů
- Kompatibilní s katalyzátory
- Uvolňuje zarezlé pístní kroužky
- Snadné použití
Nevhodný pro použití u motocyklů s mokrou spojkou se společným olejovým okruhem
Datové listy(X)
Vhodné pro všechny minerální a syntetické motorové oleje. Vhodné pro zážehové a vznětové motory Upozornění: Není vhodné pro použití v motocyklech s olejovou lázní spojky, kde je sdílen společný olejový okruh.
Vnitřní čistič přidávejte do oleje za pracovní teploty motoru. Nechte motor běžet asi 10 minut na volnoběh. Potom vyměňte olej a filtr.
| Obsah balení | 400 ml | 
| Barva | Hnědá | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Chemická báze | Kombinace aditiv | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce | 
| Hustota | 0,81 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Min. bod vzplanutí | 60 °C | 
| Směšovací poměr | 400 ml stačí na motorový olej – až 5 l |