Bepattintható cink keréksúly Alumínium személygépkocsi felnikhez
Cink keréksúly, szgk., al. keréktárcsa, 62 Z típus
CINK KERÉKSÚLYOK ALUMÍNIUM FELNIKHE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 62 Z típus
- Bizonyított sikeres múlt
Legfeljebb két kemény ütés alkalmazandó a felszereléshez. Az ütések számának növelése károsíthatja a súlyok bevonatát.
Adatlapok(X)
A szerelés előtt válassza ki a megfelelő súlyt a felni alakja alapján. Ennek során vegye figyelembe a különböző felni és felni perem típusokat.
Kiegyensúlyozó súly tömege | 50 g |
Anyag | Cink |
Bevonat | Por szórt |
A következő tárcsatípushoz: | Alumínium |
Hosszúság | 86,5 mm |
Szín | Ezüstszürke |
Terméktömeg (darabonként) | 48,258 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!