Cink felragasztható keréksúly Személygépkocsikhoz
Felragasztható cink keréksúly, szgk, tekercsben
KSÚLY-ZN-RAG-B19X4MM-1000X5G-5KG-TEKERCS
Cikksz. 083014 735
EAN 4047376216068
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Porbszórt felület és sötét ragasztószalag, amely 180 °C-ig termikusan stabil
- Időtakarékos, mivel nem kell egyenként keresgélni és kiválogatni a súlyokat
- 1000 x 5 g tömegű szegmensek (5 kg)
Adatlapok(X)
Bármilyen alumínium keréktárcsával használható.
Anyag | Cink |
Bevonat | Por szórt |
A következő tárcsatípushoz: | Alumínium |
Szélesség | 19 mm |
Magasság | 4,0 mm |
Max. hőállóság | 180 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 5210,500 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!