Chrániče sluchu Peltor Optime III 3M
Ochr. sluchátka 3M Peltor Optime III
Obj. č. 1931008503
EAN 4046777396799
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Maximální izolace proti vysokým frekvencím
- Ochranná sluchátka využívají technologii dvojité skořepiny, která minimalizuje rezonanci uvnitř skořepin
- Maximální izolace proti vysokým frekvencím při současném zajištění slyšitelnosti hlasu a výstrah
Optimální izolace proti nízkým frekvencím
Akustické spojení mezi vnitřkem skořepiny a prostorem mezi skořepinami.
Ideální ergonomie
Těsnicí kroužky vyplněné měkkou pěnou zaručují perfektní dosednutí s nízkým tlakem.
Datové listy(X)
| Zeslabení, hodnota SNR | 35 dB | 
| Zeslabení, hodnota L | 22 dB | 
| Zeslabení, hodnota M | 32 dB | 
| Zeslabení, hodnota H | 40 dB | 
| Normy | EN 352 |