Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Chladící mazivo Cut+Cool Ultra HD

Chladicí mazivo, Cut+Cool Ultra HD
CUTPLUSCOOL-ULTRA-HD-CHL.A.MAZ.EMUL.5L

Obj. č. 0893050035

EAN 4053479040707

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Chladící mazivo Cut+Cool Ultra HD

Obj. č. 0893050035
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
Kvalitní polosyntetické chladicí mazivo. Vhodné zejména pro obtížně obrobitelné materiály.

Vynikající výsledky při použití na nerez ocel a hliník


Optimální kvalita povrchu, zejména pak vysoký řezný výkon, nezanechává skvrny na kovových dílech



Dlouhá životnost nástrojů


Vynikající parametry chlazení a mazání



Vynikající antikorozní ochrana


Zajišťuje účinnou ochranu obrobků, nástrojů a součástí systému, a to i při nízké koncentraci



Vysoce stabilní a tedy velmi odolný vůči mikroorganizmům


Výsledkem je dlouhá životnost a omezená nutnost údržby



Minimální spotřeba, ekonomická práce



Obzvláště šetrné vůči pokožce

Doklad o plnění

Splňuje předpis Technical Rules for Hazardous Substances 611

Upozornění

Míchání: Přidávejte vždy koncentrát do vody, ne naopak!

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Chladicí mazivo Cut+Cool Ultra HD je velmi vhodné pro obrábění těžko obrobitelných ocelí, hliníku a neželezných kovů.

Návod

Chladicí kapalinu Cut+Cool Ultra HD zamíchejte do čisté vody (běžné pitné vody).


Obrábění oceli a neželezných kovů 6-8%


Řezání vysoce legovaných ocelí a ocelolitiny 8–10 %

Obsah balení

5 l

Chemická báze

Syntéza směsi minerálních olejů

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Hustota

0,94 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje bór

Ano

Neobsahuje fosfor

Ano

S obsahem chlóru

Ne

Koncentrace pro aplikaci: První použití Následné dávkování
Broušení oceli a neželezných kovů 6-8% 3-4%
Obrábění oceli a neželezných kovů 8-10% 4-5%
Refraktometrický koeficient: 1,2
Olej na vrtání a řezání Olej na vrtání a řezání Perfect Vrtací a řezná pasta Perfect Olej na vrtání a řezání Eco Vrtací a řezná pasta Řezný olej DVGW Chladicí mazivo Ultra Chladicí mazivo Ultra HD
Materiály
Ocel, legovaná ocel xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Vysoce legovaná ocel xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Litina, šedá litina xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Wolframový tvrdokov xx xxx xxx xx xxx x x xx
Neželezný základní kov (měď, mosaz atd.) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titan x xxx xxx xx xxx x x xx
Hořčík x xxx xxx xx xxx x x xx
Hliník, slitiny hliníku x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Obrábění
Soustružení, automatické soustruhy xx xxx x x x x xx xxx
Vrtání, zahlubování, vystružování xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Hluboké vrtání x xxx xxx xx xx x x xx
Řezání xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Řezání závitů xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Tváření závitů, válcování xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Frézování x xxx x xx xx x xxx
Pískování x xxx x x x x xxx xx
Tváření, válcování, ohýbání x xxx xx xx xx x x xx
Děrování, jemné děrování x xx xx xx x x x
Protahování, ozubení x xxx xx xxx xxx x x x
Vybavení
Základ Minerální olej Minerální olej se syntetickým esterem Minerální olej se syntetickým esterem Synt. ester Glykol a ester Ester Minerální olej Minerální olej
Viskozita (mm²/s) 12 25 pastovitá 35 není k dispozici 5 66 76
Mazání s minimálním množstvím
Bez povinných výstražných symbolů
Lze použít jako
Certifikace DVGW
Biologicky rozložitelný/schválený pro použití s potravinami
Mimořádně velký mazací výkon
Mimořádně dlouhá životnost nástroje
Minimální kouřivost
Mimořádně nízká spotřeba
Dobrá vzlínavost
Bez obsahu kyseliny borité
Nízká pěnivost
Mimořádně vysoká mikrobiální stabilita
Třída ohrožení vody 1 1 1 1 2 1 1 1
Neobsahuje formaldehyd
Mimořádně šetrné k pokožce (bez obsahu aminů)
xxx vynikající vhodnost
xx dobrá vhodnost
x méně příznivá vhodnost
⎷ lze použít
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vypouštěcí kohout Závit DN 45 pro 5l a 10l plastové kanystry

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT PRO KANYSTR 5 L

Kohoutek umožňuje rychlé a snadné čisté plnění a dávkování kapalin a pomáhá při dávkování velkého množství kapaliny během krátké doby.