Chladicí mazivo Cut+Cool Ultra
Chladicí mazivo, Cut+Cool Ultra
CUTPLUSCOOL-ULTRA-CHL.A.MAZ.EMUL. 5 LITR
Obj. č. 0893050030
EAN 4050641826886
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající chladicí účinek s vynikajícím odvodem třísek
Zvláštně malá pěnivost
Díky své nízké pěnivosti se může používat i v oblastech s mimořádně nízkou tvrdostí vody
Vysoká stabilita a zvlášť vysoká odolnost vůči mikroorganismům
Pro dlouhou životnost s minimální údržbou
Vynikající ochrana proti korozi
Účinná ochrana obrobků, nástrojů a částí systému i při nízkých koncentracích
Vysoký mazací výkon
- Vysoký řezný výkon
- Snížení teploty v důsledku nižšího tření
- Umožňuje zvýšit rychlost obrábění
Splňuje předpis Technical Rules for Hazardous Substances 611
Míchání: Přidávejte vždy koncentrát do vody, ne naopak!
Datové listy(X)
Polosyntetické chladicí mazivo mísitelné s vodou, vhodné pro lehké až středně těžké obrábění kovů s tvorbou třísek, včetně broušení.
Zamíchejte chladicí mazivo Cut+Cool Ultra do vody (běžné pitné vody).
Broušení oceli a neželezných kovů 4–6 %
Řezání oceli a neželezných kovů 6–10 %
Obsah balení | 5 l |
Chemická báze | Syntéza směsi minerálních olejů |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Hustota | 1 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje bór | Ano |
S obsahem chlóru | Ne |
| Koncentrace pro aplikaci: | První použití | Následné dávkování |
| Broušení oceli a neželezných kovů | 4–6 % | 2–3 % |
| Obrábění oceli a neželezných kovů | 6–10 % | 3–5 % |
| Refraktometrický koeficient: | 2,3 | |
| Olej na vrtání a řezání | Olej na vrtání a řezání Perfect | Vrtací a řezná pasta Perfect | Olej na vrtání a řezání Eco | Vrtací a řezná pasta | Řezný olej DVGW | Chladicí mazivo Ultra | Chladicí mazivo Ultra HD | |
| Materiály | ||||||||
| Ocel, legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Vysoce legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Litina, šedá litina | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Wolframový tvrdokov | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Neželezný základní kov (měď, mosaz atd.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Hořčík | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Hliník, slitiny hliníku | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Obrábění | ||||||||
| Soustružení, automatické soustruhy | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Vrtání, zahlubování, vystružování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Hluboké vrtání | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Řezání | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Řezání závitů | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Tváření závitů, válcování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Frézování | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Pískování | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Tváření, válcování, ohýbání | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Děrování, jemné děrování | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Protahování, ozubení | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Vybavení | ||||||||
| Základ | Minerální olej | Minerální olej se syntetickým esterem | Minerální olej se syntetickým esterem | Synt. ester | Glykol a ester | Ester | Minerální olej | Minerální olej |
| Viskozita (mm²/s) | 12 | 25 | pastovitá | 35 | není k dispozici | 5 | 66 | 76 |
| Mazání s minimálním množstvím | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Bez povinných výstražných symbolů | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Lze použít jako | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Certifikace DVGW | ⎷ | |||||||
| Biologicky rozložitelný/schválený pro použití s potravinami | ⎷ | |||||||
| Mimořádně velký mazací výkon | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Mimořádně dlouhá životnost nástroje | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimální kouřivost | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Mimořádně nízká spotřeba | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Dobrá vzlínavost | ⎷ | |||||||
| Bez obsahu kyseliny borité | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Nízká pěnivost | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Mimořádně vysoká mikrobiální stabilita | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Třída ohrožení vody | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Neobsahuje formaldehyd | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Mimořádně šetrné k pokožce (bez obsahu aminů) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx vynikající vhodnost xx dobrá vhodnost x méně příznivá vhodnost ⎷ lze použít | ||||||||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!