Chladicí manžety na zápěstí
Chladicí manžeta na zápěstí
CHLAZENI NA ZÁPĚSTÍ ČERNÉ
Obj. č. M457107999
EAN 8718692373235
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Antibakteriální a lze prát v pračce
- Snadné použití a opakované použití
- Lehká, netoxická a odolná
- Poskytuje chladivou úlevu až o 15 °C / 59 °F pod okolní teplotou
- Poskytuje až 8 hodin chladivého pohodlí
Jak funguje technologie Inuteq H2O®?
- Odpovídající výrobek se ponoří do vody po dobu maximálně 2 minut a přebytečná voda se opatrně vytlačí
- Odpařování vody vytváří chladicí efekt
Datové listy(X)
| Barva | Černá | 
| Velikost | Jednotná velikost | 
| Materiál | 100% polyester | 
| Lze prát při | při 40°C | 
| Pokyny pro péči | Nebělit, Nesušte v sušičce, Nežehlit, Nečistit | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 35,000 g |