Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Chg. cable f. electric veh. Mode 2 T2/gr. cont.

Chg. cable f. electric veh. Mode 2 T2/gr. cont.

Obj. č. 0510650210

EAN 4065746501835

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Chg. cable f. electric veh. Mode 2 T2/gr. cont.

Obj. č. 0510650210
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
For the emergency charging or permanent charging of electric or hybrid vehicles with type 2 interface
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

230 V

Počet fází

1 ks

Nabíjecí výkon

2,3 kW

Jmenovitý proud

10 A

Délka kabelu

6 m

Zástrčka, strana vozidla

Typ-2

Stupeň krytí

IP 67

Max. ochrana proti zbytkovému proudu DC

6 mA/DC

Typ zásuvky

Typ E, Tvar F

Min./max. teplotní podmínky

-40 až 50 °C

Hmotnost výrobku (na kus)

2,200 kg

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace