Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Chemikalienschutzhandschuh Butyl

Chemikalienschutzhandschuh Butyl
SHTZHNDSHH-CHEM-BUTYL-350MM-GR8

Art.-Nr. 0899430308

EAN 4049557937557

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Chemikalienschutzhandschuh Butyl

Art.-Nr. 0899430308
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
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
  • Hervorragender Schutz gegen gefährliche Chemikalien

  • Gute mechanische Beständigkeit

  • Mit Rollrand

  • Gepudert
Hinweis

Nicht beständig gegen Öle, Fette, Halogene und Kohlenwasserstoffe

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Chemische Industrie,

  • Laborarbeiten

  • Umgang mit sehr gefährlichen, toxischen Chemikalien wie Ester, Ketone, Aceton, Aldehyde, Amine, Anhydride, Ätzkali, Ätznatron, Laugen, Alkohol, anorganische Salze, organische Säuren und anorganische Säuren bis 20%

Größe

8

Werkstoff

Butyl

Innenausstattung

Gepudert

Normen

EN 374, EN 388, EN 420

Kategorie

III

Länge

350 mm

Materialstärke

0,50 mm

Toleranz Materialstärke (+/-)

0,10 mm

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen