Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Checkpoint® Kerékanya jelző

Biztonsági érzékelő, Checkpoint
KERÉKJELÖLŐ-NYÍL-32MMX44MM

Cikksz. 0879010032
EAN 4045989763696
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Vizuális jelzőegység kerékanyák kilazulásának észleléséhez

Eredeti polimerből készült, ellenálló vízzel, útszóró sóval, olajjal, mosószerekkel és a legtöbb egyéb oldószerrel vagy szennyezőanyagokkal szemben.



  • UV-stabilizátort tartalmaz, mely járműre való felszerelés után meghosszabbítja az élettartamot

  • Pontosan 125 °C-on olvad, ezzel jelzi, ha bármilyen olyan probléma lép fel, mely a keréktárcsák túlhevülését okozza, pl. fék- vagy csapágyproblémákat

  • 48 foggal
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Helyezze a kerékanya jelzőt a kerékanyákra egységes séma szerint, és ha a sémában valamilyen zavar keletkezik, vizsgálja ki az okát szükség szerint.

Szélesség

7 mm

Kulcsnyílás

32 mm

Szín

Sárga

Terméktömeg (darabonként)

2.940 g

Anyag

Polipropilén/polietilén/etilén-vinil-acetát

Olvadási hőmérséklet

125 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk