Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Chassisband mit rundem Kopf

Chassisbinder mit rundem Kopf
KBLBIND-KST-SPEZIAL-EINLOCHMNTG-375MM

Art.-Nr. 0502510

EAN 4038898073604

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Chassisband mit rundem Kopf

Art.-Nr. 0502510

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

(Außendurchmesser 25 mm) und Lochzentrierung (11–12 mm bohren)
  • Wieder lösbar, wenn nur locker gebündelt wird

  • Band kann beidseitig geschlossen werden, da beide Seiten verzahnt sind

  • Witterungsstabilisiert, auch im Freien unter Sonneneinwirkung einsetzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bandbreite (B)

7,6 mm

Breite

7,6 mm

Länge (L)

375 mm

Bohrlochdurchmesser min.

11 mm

Bohrlochdurchmesser max.

12 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 105 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen