Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cetus®X-treme védőszemüveg

Védőszemüveg, Cetus X-treme
VÉDŐSZEMÜVEG-(CETUS-X-TREME)-SZÜRKE

Cikksz. 0899102381

EAN 4056807478920

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Cetus®X-treme védőszemüveg

Cikksz. 0899102381
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
Maximális védelem és kényelmes kivitel

Optimálisan fedi a szemet


A puha rész közvetlenül csatlakozik a lencséhez.



Különleges lencse technológia kiváló minőségű bevonattal


  • Torzításmentes látás

  • Rendkívül karcolásálló lencsefelület és állandó páramentesítő bevonat belül


Nagyfokú kényelem és biztonságos illeszkedés


Flexibilis, kétkomponensű orrnyereg

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Szürke

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

400 nm

EN szabvány

166, 172

Mechanikai szilárdság

F (45 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

5-2,5 W 1 FTKN

Terméktömeg (darabonként)

36,000 g

Üvegtábla védőbevonat

Tartósan páramentes belső tér, Rendkívül karcolásálló a külső oldalon

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk