Čepy z nerezové oceli A4
PANHDTRML-A4-D3
Obj. č. 5176051003
EAN 4052712074189
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro čisté a vizuálně přitažlivé zakončení lanka
- Dokonale hladký povrch
Tyto produkty nejsou konstruovány ani vyráběny jako závěsy či zdvihací prostředky.
Proto je zakázáno je používat jako zdvihací prostředky či závěsy, a to zejména v rozsahu použití předepsaném směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Datové listy(X)
Drátěné zábradlí, námořní aplikace, terénní úpravy a zahradničení
![]() | |
Vnější průměr (d1) | 5,5 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 3,3 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Délka koncovky | 18 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9 mm |
Výška hlavy (k1) | 2 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro průměr lana | 3 mm |
Výška | 5,1 mm |
Jiná norma | WN 5176-051 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3,888 g |
Typ hlavy | Pan head hlava |