Čelní štípací kleště na čepy
Čelní štípací kleště na čepy
ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro stříhání na délku na rovných površích
- Indukčně kalené čepele
- Nižší aplikace síly díky optimálnímu pákovému převodu
- Leštěná hlava, rukojeť potažená plastem
Datové listy(X)
| Délka (L) | 200 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 3,5 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u hřebíku | 4 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u klavírové struny | 3 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u hliníku/mědi | 6 mm | 
| Délka v palcích | 8 in |