Čelní štípací kleště
Čelní štípací kleště
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ 115 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN ISO 9654
- Rukojeť: Měkké komfortní rukojeti
- Kloub: Uzavřený kloub, vysoce přesný, žádný zpětný ráz
- Rozevírací pružina: Dvojitá pružina pro automatické rozevírání kleští
- Ostří: Na tvrdé a měkké dráty, malé zkosení
- Hlava: Leštěný povrch
Datové listy(X)
Zarovnání měkkých drátů.
![]() | |
Délka (L) | 115 mm |
Šířka čelistí (zavřených) (A) | 11 mm |
Délka zápichu (C) | 16 mm |
Tloušťka čelistí (D) | 7 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu | 2,0 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 0,5 mm |
Délka čelistí (B) | 6 mm |