Čelní štípací kleště DIN ISO 5748
Čelní štípací kleště DIN ISO 5748
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ 160 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čisté stříhání s úsporou síly pomocí speciálně frézované přesné řezné hrany
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel zaručuje dlouhou životnost nástroje a přesnost střihaných povrchů
- Čepele: Dodatečně indukčně kalená
- Povrch: Leštěný po celé ploše, potažený čirým lakem
- Těla rukojetí: PVC s dvojitým povlakem
- Kloub: překryvný kloub
Datové listy(X)
- Na měkké až velmi tvrdé dráty
- Také vhodné pro vázání a ustřižení vázacích drátů, například výztužných drátů v betonových konstrukcích
![]() | |
Délka (L) | 160 mm |
Šířka čelistí (zavřených) (A) | 30 mm |
Délka zápichu (C) | 25 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 3,5 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 2,5 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u klavírové struny | 2,2 mm |
Délka v palcích | 6-1/4 in |
Délka čelistí (B) | 9 mm |