Cellulózpapír-törlőkendő tekercs Kétrétegű
Papírtörlőkendő-tekercs, automatikus vágással, 2 rétegű
PAPÍRTÖRLŐ-2 RÉTEGŰ
Cikksz. 0899891008
EAN 4062856097043
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az automatikusan vágó papíradagoló könnyen és gyorsan feltölthető
- Összefüggő tekercs – a tekercsadagoló letépéskor elvágja a tekercset
Adatlapok(X)
Szín | Fehér |
Anyag | Cellulóz |
Rétegek száma | 2 darab |
Szélesség | 20,7 cm |
Hosszúság | 150 m |
Felületsúly m²-enként | 20 g |