Ceiling nail, ECO
Ceiling nail, ECO
Obj. č. 090536040
EAN 4062856248711
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Průměr hmoždinky | 5,8 mm | 
| Max. výška upevnění (t fix) | 4,5 mm | 
| Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 32 mm | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6 mm | 
| Hloubka vývrtu (h 0) | 40 mm | 
| Průměr břitů vrtáku (d cut) | 6 mm | 
| Typ hlavy | T-hlava | 
| Minimální tloušťka konstrukčního dílu (h min) | 100 mm |