Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Cargo Basic Cleaner

Basisreiniger Cargo
REINIG-LKW-BASIS-30LTR

Art.-Nr. 0893036030

EAN 4045989994830

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Cargo Basic Cleaner

Art.-Nr. 0893036030
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
Alkalischer Spezialreiniger zur Reinigung schwerster und hartnäckiger Verschmutzungen von LKW, Nutzfahrzeugen und Bussen. Cargo Basic Cleaner ist biologisch abbaubar und umweltverträglich.
  • Reinigt schwerste und hartnäckigste Vermutzungen

  • Kurze Einwirkungszeit

  • Biologisch abbaubar

  • Umweltverträglich
Hinweis

Das Waschmittel sollte nicht antrocknen! Das Fahrzeug wird danach einfach mit einem Hochdruckwäscher abgespritzt. Dabei sollte nicht am Wasser gespart werden. Das Abspritzen erfolgt vom Boden zur Oberseite, die Düse ist in einer Entfernung von 15 - 20 cm zu halten. Nicht auf trockene, heisse oder frisch lackierten Oberflächen auftragen. Produkt nicht in der prallen Sonne anwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Cargo Basic Cleaner ist für die Reinigung von Nutzfahrzeugen, lackierten Fahrzeugoberflächen, Planen, Edelstahlteilen, Motoren und Chassis geeignet. Lack und Stahl werden duch den Cargo Basic Cleaner nicht angegeriffen. Tragen Sie den Cargo Basic Cleaner aus einer Entfernung von 1 Meter gleichmässig auf die zu reinigenden Oberflächen auf. Nach kurzer Einwirkungszeit wieder abspülen.

Anleitung

Cargo Basic Cleaner wird mittels Hochdruckreiniger, Sprühlanze, Sprühbogen, Schaumlanze oder Schaumkasten aufgetragen. Die vorverdünnte Mischung gleichmässig auftragen max. 5 Minuten einwirken lassen. Mit einem HD-Gerät absprühen und abschliessend gründlich abspülen. Verdünnung bei: Fahrzeug-Aussenreinigung 1:10 - 1:20, Chassis, Anbauteile: 1:5 - 1:20, Motoren: 1:5 - 1:10. Das Mischverhältnis ist abhängig von dem Verschmutzungsgrad.

Inhalt

30 l

Produktgewicht (per Stück)

34,03 kg

Gebinde

Kanister

Chemische Basis

Tenside

Farbe

Hellgelb

pH-Wert / Bedingung

13,2 / bei 20°C

Dichte / Bedingung

1,09 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Phosphatfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schaumkanone

SCHAUMKANO-2,1LTR-1/4ZO

Zum Verarbeiten von Würth Nutzfahrzeug-, Werkstatt- und Betriebsreinigern und anderen Reinigern, in Verbindung mit Hochdruckgeräten oder Dampfstrahlern