Car tyre valve, sport rims
Tyre valve for car sports rims
VENTILEK-MET-SPORTFELG-SW14-11,3X42M
Obj. č. 0879563
EAN 4011231806909
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- With brass disc
Recommended tightening torque 4–6 Nm
Datové listy(X)
Délka (L) | 42 mm |
Vhodné pro průměr otvorů ráfku | 11,3 mm |
Vhodné pro tloušťku ráfků min. | 1,8 mm |
Vhodné pro tloušťku ráfků max. | 4,0 mm |
Šířka klíče (SW) | 14 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Poniklováno |