Cable reel H07RN-F5G 2.5 mm²
Cable reel H07RN-F5G 2.5 mm²
Obj. č. 077487432
EAN 5999084937416
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Typ kabelu | H07RN-F5G2,5 mm² | 
| Délka kabelu | 25 m | 
| Konstrukce | Zásuvky se 3 uzemněnými kontakty | 
| Jmenovitý proud | 16 A | 
| Jmenovité napětí | 400 V/AC | 
| Stupeň krytí | IP 40/IP 44 | 
| Délka x šířka x výška | 50 x 40 x 50 cm | 
| Typ zástrčky | C | 
| Ochrana proti přehřátí | Spínač tepelné ochrany |